3M ITALIA - 3MI7100116878 ET 1205 MC26 9MMX33M - 7100116878

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Werkstoff - sonstige
Stärke - 0.076 mm
Länge - 33 m
Transparent - nein
Packung
26 ST
EAN
2000000929675
Artikelnummer
3MI7100116878
Herstellernummer
7100116878
Hersteller
3MI
Farbe:
gelb
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
0.076 mm
Länge:
33 m
Transparent:
nein
Il nastro isolante in film di poliimmide 3M™ 1205 è un nastro isolante con supporto in film di poliimmide. Questo nastro ritardante alla fiamma è adatto per l'uso in applicazioni che richiedono materiale isolante sottile per l'avvolgimento di trasformatori, condensatori e cablaggi. Il nastro resiste a un intervallo di temperatura compreso tra -40 e 155°C (da 40 a 311°F) senza perdita di proprietà elettriche e di resistenza alla trazione.\nIl nastro isolante 3M™ 1205 è dotato di un adesivo acrilico sensibile alla pressione che offre un'aderenza ottimizzata. Il nastro è concepito per l'ancoraggio di cavi/morsettiere. È ideale per l'uso come nastro per mascheratura per saldatura a ultrasuoni in un gruppo di circuiti stampati. Il nastro ritardante alla fiamma è altamente resistente al calore e ai solventi. Certificato UL e conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.


