3M ITALIA - 3MI7100116871 ET 1345 MC9 25MMX165M - 7100116871

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Werkstoff - Kupfer
Stärke - 0.04 mm
Länge - 16.5 m
Transparent - nein
Packung
9 ST
EAN
2000000929545
Artikelnummer
3MI7100116871
Herstellernummer
7100116871
Hersteller
3MI
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Stärke:
0.04 mm
Länge:
16.5 m
Transparent:
nein
Il nastro per schermature EMI in rame stagnato goffrato 3M™ 1345 è un nastro per schermature EMI con adesivo acrilico. Il nastro ritardante alla fiamma è concepito per applicazioni che richiedono un'eccezionale conduttività elettrica dal substrato dell'applicazione, passando per l'adesivo e fino al supporto. Viene fornito su un liner rimovibile per facilitare la manipolazione, la lavorazione e la fustellatura. Il nastro è adatto per applicazioni a secco da 600 V.\nIl nastro per schermature EMI 3M™ 1345 presenta un rinforzo morbido in foglio di rame goffrato con un adesivo acrilico sensibile alla pressione che garantisce una salda aderenza. Il rivestimento stagnato su entrambi i lati del supporto in lamina del nastro offre un'eccezionale saldabilità ed è resistente all'ossidazione e alla corrosione. Il supporto in lamina di rame del nastro offre un'eccellente resistenza all'ossidazione e allo scolorimento. Il contatto tra il supporto e il substrato di applicazione viene stabilito quando i bordi del supporto goffrato tagliano lo strato adesivo. Il nastro resiste a un ampio intervallo di temperature compreso tra 40 e 130°C (da 40 a 266°F). Questo nastro ritardante alla fiamma è concepito per la messa a terra e la schermatura EMI di apparecchiature, componenti e stanze schermate. Certificato UL e conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.


