Startseite

3M ITALIA - 3MI7100116869 ET 1345 MC19 12MMX165M - 7100116869

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100116869 ET 1345 MC19 12MMX165M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kupfer

  • Stärke - 0.04 mm

  • Länge - 16.5 m

  • Transparent - nein

Packung

  • 19 ST

EAN

2000000929491

Artikelnummer

3MI7100116869

Herstellernummer

7100116869

Hersteller

3MI

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kupfer

Stärke:

0.04 mm

Länge:

16.5 m

Transparent:

nein

Il nastro per schermature EMI in rame stagnato goffrato 3M™ 1345 è un nastro per schermature EMI con adesivo acrilico. Il nastro ritardante alla fiamma è concepito per applicazioni che richiedono un'eccezionale conduttività elettrica dal substrato dell'applicazione, passando per l'adesivo e fino al supporto. Viene fornito su un liner rimovibile per facilitare la manipolazione, la lavorazione e la fustellatura. Il nastro è adatto per applicazioni a secco da 600 V.\nIl nastro per schermature EMI 3M™ 1345 presenta un rinforzo morbido in foglio di rame goffrato con un adesivo acrilico sensibile alla pressione che garantisce una salda aderenza. Il rivestimento stagnato su entrambi i lati del supporto in lamina del nastro offre un'eccezionale saldabilità ed è resistente all'ossidazione e alla corrosione. Il supporto in lamina di rame del nastro offre un'eccellente resistenza all'ossidazione e allo scolorimento. Il contatto tra il supporto e il substrato di applicazione viene stabilito quando i bordi del supporto goffrato tagliano lo strato adesivo. Il nastro resiste a un ampio intervallo di temperature compreso tra 40 e 130°C (da 40 a 266°F). Questo nastro ritardante alla fiamma è concepito per la messa a terra e la schermatura EMI di apparecchiature, componenti e stanze schermate. Certificato UL e conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.