Startseite

3M ITALIA - 3MI7100116867 ET 79 MC7 30MMX55M - 7100116867

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100116867 ET 79 MC7 30MMX55M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Glasfasergewebe

  • Länge - 55 m

  • Transparent - nein

  • Isolierend - nein

Packung

  • 7 ST

EAN

2000000929453

Artikelnummer

3MI7100116867

Herstellernummer

7100116867

Hersteller

3MI

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Glasfasergewebe

Länge:

55 m

Transparent:

nein

Isolierend:

nein

Il nastro isolante in fibra di vetro 3M™ 79 è un nastro stampabile utilizzato in bobine/trasformatori e applicazioni per motori. Include un involucro esterno per bobine avvolte attorno alle bobine, fasciatura di bobine avvolte per ancoraggi, pressori percuscinetti di piombo, finali e ancoraggi di piombo, nonché connessioni. Questo nastro è dotato di tensione nominale di 600 V e resiste a un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 150°C (da 32 a 302°F).\nIl nastro 3M™ 79 ha un adesivo acrilico sensibile alla pressione che offre un'aderenza ottimizzata e resiste agli strappi ai bordi. Questo nastro conformabile è resistente ai solventi ed è dotato di un supporto in fibra di vetro che non si restringe, brucia o marcisce garantendo la massima stabilità. Il nastro stampabile è progettato per applicazioni di fasciatura e fissaggio. Fornisce un ottimo assorbimento di vernici e resine. Certificato UL e conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.