Startseite

3M ITALIA - 3MI7100116862 ET 1194 MC9 25MMX33M - 7100116862

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100116862 ET 1194 MC9 25MMX33M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - braun

  • Breite - 25 mm

  • Werkstoff - Kupfer

  • Länge - 0.033 m

  • Transparent - nein

Packung

  • 9 ST

EAN

7449077688361

Artikelnummer

3MI7100116862

Herstellernummer

7100116862

Hersteller

3MI

Farbe:

braun

Breite:

25 mm

Werkstoff:

Kupfer

Länge:

0.033 m

Transparent:

nein

3M™ Nastro in rame per schermature EMI 1194, adesivo acrilico non conduttivo, pretagliato 25mm x 33mt - confezione 9 rotoli. Il nastro per schermatura in rame EMI 3M™ 1194 è un nastro in foglio di rame da 2,8 mil (0,07 mm) facilmente fustellabile, con adesivo conduttivo, per schermature EMI e scarico di cariche elettrostatiche con la messa a terra. Adesivo acrilico offre una buona resistenza al calore, all'ossidazione, ai solventi ed oli. UL 510 - Ritardante alle fiamma Il nastro è ideale per una vasta gamma di applicazioni di schermatura EMI, inclusa schermatura di cablaggi per motori, cavi, armadi e componenti.