3M ITALIA - 3MI7100116860 ET 1194 MC19 12MMX33M - 7100116860
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - braun
Werkstoff - Kupfer
Stärke - 0.04 mm
Länge - 33 m
Transparent - nein
Packung
19 ST
EAN
2000000929392
Artikelnummer
3MI7100116860
Herstellernummer
7100116860
Hersteller
3MI
Farbe:
braun
Werkstoff:
Kupfer
Stärke:
0.04 mm
Länge:
33 m
Transparent:
nein
Il nastro per schermature EMI in foglio di rame 3M™ 1194 è un nastro adesivo acrilico dello spessore di 2,6 mil. Questo nastro ritardante alla fiamma è adatto per applicazioni che richiedono messa a terra, schermatura EMI e collegamento elettrico economico. Viene fornito su un liner rimovibile per facilitare la manipolazione, la lavorazione e la fustellatura. Il nastro è adatto per applicazioni a secco da 600 V.\nIl nastro per schermature EMI 3M™ 1194 presenta un rinforzo morbido in foglio di rame con unadesivo acrilico aggressivo, non conduttivo sensibile alla pressione che garantisce una salda aderenza. Offre un'eccellente resistenza all'ossidazione e allo scolorimento e il suo supporto saldabile lo rende una scelta ideale per applicazioni come connettori, schermatura di cavi e schermatura elettrostatica tra gli avvolgimenti del trasformatore. Certificato UL e conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.


