3M ITALIA - 3MI7100116859 ET 92 POLIAMMIDE 25MMX33M - 7100116859

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Breite - 25 mm
Länge - 0.033 m
Temperaturbeständigkeit - 180...180 °C
Packung
9 ST
EAN
2000000052922
Artikelnummer
3MI7100116859
Herstellernummer
7100116859
Hersteller
3MI
Farbe:
gelb
Breite:
25 mm
Länge:
0.033 m
Temperaturbeständigkeit:
180...180 °C
3M™ Nastro elettrico in poliammide 92, color ambra, adesivo in silicone, pretagliato 25mm x 33mt - confezione 9 rotoli La serie 3M™ 92 è un film in poliammide da 0,0254 mm di spessore , color ambra, con adesivo in silicone sensibile alla pressione, stampabile . Il nastro 92 è adatto a diverse applicazioni di isolamento elettrico ed elettronico come : l’ isolamento della bobina, rivestimenti delle scanalature del motore, isolamento dei fili magnetici, trasformatori , condensatori e cablaggi elettrici . Inambito elettronico è utilizzato nella mascheratura / protezione di circuiti stampati e componenti elettronici durante i processi di saldature ad onda. Conforme alla normativa RoHS, UL510 Autoestinguente



