Startseite

3M ITALIA - 3MI7100116858 ET 92 POLIAMMIDE 38MMX33M - 7100116858

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100116858 ET 92 POLIAMMIDE 38MMX33M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Stärke - 0.076 mm

  • Länge - 33 m

  • Transparent - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

2000000929378

Artikelnummer

3MI7100116858

Herstellernummer

7100116858

Hersteller

3MI

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Stärke:

0.076 mm

Länge:

33 m

Transparent:

nein

Il nastro isolante in film di poliimmide 3M™ 92 è un nastro ad alte prestazioni con un supporto in film di poliimmide. Il nastro è stato concepito per fornire uno spesso isolamento a bobine, cablaggi e condensatori. Il nastro ritardante alla fiamma resiste a un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 180°C (da 32 a 356°F).\nLa serie 3M™ 92 è un film in poliammide da 0,0254 mm di spessore , color ambra, con adesivo in silicone sensibile alla pressione, stampabile . Il nastro 92 è adatto a diverse applicazioni di isolamento elettrico ed elettronico come : l’ isolamento della bobina, rivestimenti delle scanalature del motore, isolamento dei fili magnetici, trasformatori , condensatori e cablaggi elettrici . In ambito elettronico è utilizzato nella mascheratura / protezione di circuiti stampati e componenti elettronici durante i processi di saldature ad onda. Conforme alla normativa RoHS, UL510 Autoestinguente