3M ITALIA - 3MI7100116852 ET 92 POLIAMMIDE 15MMX33M - 7100116852
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Werkstoff - sonstige
Stärke - 0.076 mm
Länge - 33 m
Transparent - nein
Packung
15 ST
EAN
2000000929262
Artikelnummer
3MI7100116852
Herstellernummer
7100116852
Hersteller
3MI
Farbe:
gelb
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
0.076 mm
Länge:
33 m
Transparent:
nein
Il nastro isolante in film di poliimmide 3M™ 92 è un nastro ad alte prestazioni con un supporto in film di poliimmide. Il nastro è stato concepito per fornire uno spesso isolamento a bobine, cablaggi e condensatori. Il nastro ritardante alla fiamma resiste a un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 180°C (da 32 a 356°F).\nLa serie 3M™ 92 è un film in poliammide da 0,0254 mm di spessore , color ambra, con adesivo in silicone sensibile alla pressione, stampabile . Il nastro 92 è adatto a diverse applicazioni di isolamento elettrico ed elettronico come : l’ isolamento della bobina, rivestimenti delle scanalature del motore, isolamento dei fili magnetici, trasformatori , condensatori e cablaggi elettrici . In ambito elettronico è utilizzato nella mascheratura / protezione di circuiti stampati e componenti elettronici durante i processi di saldature ad onda. Conforme alla normativa RoHS, UL510 Autoestinguente


