3M ITALIA - 3MI7100116840 ET 27 12MMX55M MC19 - 7100116840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Breite - 12 mm
Werkstoff - sonstige
Länge - 0.055 m
Transparent - nein
Packung
19 ST
EAN
7449078306387
Artikelnummer
3MI7100116840
Herstellernummer
7100116840
Hersteller
3MI
Farbe:
weiß
Breite:
12 mm
Werkstoff:
sonstige
Länge:
0.055 m
Transparent:
nein
Temperaturbeständigkeit:
150...150 °C
3M™ Nastro elettrico in tessuto di vetro 27 con adesivo in gomma termoindurente, pretagliato 12mm x 55mt - confezione 19 rotoli Il nastro in fibra di vetro 3M™ 27 DA 7 mil (0,177mm) è un nastro isolante, dotato di adesivo in gomma resina termoindurente, sensibile alla pressione, ideale per l'isolamento elettrico e per garantire una protezione meccanica fino a temperature di 130°C - Classe B. Il nastro 27 è resistente allo strappo ed all'abrasione , viene utilizzato in sistemi di ancoraggio, rivestimentoe copertura di bobine, bordature e strati intrecciati.


