Startseite

3M ITALIA - 3MI7100113101 4255+ RESPIRATORE MULTI LINGUA - 7100113101

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100113101 4255+ RESPIRATORE MULTI LINGUA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

2000000927695

Artikelnummer

3MI7100113101

Herstellernummer

7100113101

Hersteller

3MI

I Respiratori riutilizzabili senza manutenzione 3M™ serie 4000+ sono una famiglia di respiratori di utilizzo immediato con cartuccia e filtri integrati. La nuova valvola riduce la resistenza respiratoria all'espirazione e il facciale morbido, privo di silicone, garantisce una tenuta al viso anallergica. Sacchetto richiudibile in dotazione, pratica custodia igienica per la conservazione e il trasporto.\nProtezione delle vie respiratorie efficace, di facile utilizzo e senza manutenzione grazie ai Respiratori riutilizzabili senza manutenzione 3M™ serie 4000+. La nuova valvola riduce la resistenza respiratoria all'espirazione, per offrire un comfort ancora maggiore. \n\nIl respiratore serie 4000+ è dotato di un morbido facciale testurizzato, anallergico e privo di silicone e offre protezione da gas, vapori e particolato. \n\nStruttura leggera e bilanciata, con valvola di espirazione centrale, che contribuisce a ridurre l'accumulo di calore e garantisce una maggiore facilità di respirazione, anche a temperature elevate.\n\nI filtri integrati sono esenti da manutenzione: si utilizzano fino a quando il programma di sostituzione non indichi che occorre sostituirli o quando i filtri sono intasati, e quindi da smaltire. \n\nLa bardatura regolabile la rende facilmente adattabile a teste di forme e dimensioni diverse. Il design a basso profilo favorisce un'ampia visione periferica e i due ampi filtri a carbone attivo garantiscono una bassa resistenza respiratoria. \n\nDisponibile in quattro versioni.\n\nSacchetto richiudibile in dotazione, pratica custodia igienica per la conservazione e il trasporto. \n\n*Resistenza all'espirazione di 3M™ 4000+ ridotta a più del 30% per flussi di espirazione con picchi di 120 lpm e a più del 35% per 160 lpm rispetto alla Serie 4000. Risultati misurati da 3M nel 2017 in condizioni di laboratorio. Frequenze respiratorie riportate solo a titolo d'esempio.