3M ITALIA - 3MI7100112180 SF201AS EU PC CLEARS LENS AS - 7100112180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Rahmen - sonstige
Farbe der Gläser - farblos
Material Glas - Polycarbonat (PC)
Beschlagfrei - nein
Verspiegelt - nein
Packung
20 ST
EAN
2000000927602
Artikelnummer
3MI7100112180
Herstellernummer
7100112180
Hersteller
3MI
Material Rahmen:
sonstige
Farbe der Gläser:
farblos
Material Glas:
Polycarbonat (PC)
Beschlagfrei:
nein
Verspiegelt:
nein
Farbe des Rahmens:
farblos
I 3M™ SecureFit™ serie 200 sono occhiali di protezione leggeri, dotati di tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M™. I nostri occhiali presentano un design avvolgente che è sicuro e confortevole. Sono disponibili in varie tinte di lenti.\nPer un comfort leggero a un prezzo accessibile, usa 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione serie 200.\n\nI nostri occhiali di protezione pesano solo 18 g e offrono una vestibilità comoda. Sono dotati della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M™, che consente ai punti di contatto sulle stanghette di adattarsi naturalmente alle dimensioni della testa di un individuo. \n\nLe larghe stanghette flessibili sopra le orecchie offrono un'eccellenteprotezione laterale e ne consentono l'utilizzo con le cuffie auricolari. Il design avvolgente dona all'utilizzatore un ampio campo visivo e aiuta a ridurre lo slittamento dovuto ai movimenti della testa.


