Startseite

3M ITALIA - 3MI7100102568 SF400FI INSERTO IN SCHIUMA P - 7100102568

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100102568 SF400FI INSERTO IN SCHIUMA P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Rahmen - sonstige

  • Farbe der Gläser - sonstige

  • Beschlagfrei - nein

  • Farbe des Rahmens - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

2000000927091

Artikelnummer

3MI7100102568

Herstellernummer

7100102568

Hersteller

3MI

Material Rahmen:

sonstige

Farbe der Gläser:

sonstige

Beschlagfrei:

nein

Farbe des Rahmens:

sonstige

Le guarnizioni in schiuma e TPE 3M™ sono la nostra gamma di inserti protettivi progettati per i 3M™ occhiali di protezione.\nRiduci il rischio di lesioni dovute a frammenti a grande velocità e altri detriti grazie alle guarnizioni in schiuma e TPE 3M™. \n\nI nostri inserti in schiuma riempiono lo spazio tra gli occhiali e il viso di chi li indossa, creando un ulteriore strato di protezione per aiutare a prevenire lesioni dovute a frammenti a grande velocità o altri detriti pericolosi. Alcuni offrono inoltre comfort e protezione aggiuntivi dal sudore, rendendoli ideale per le persone che lavorano in condizioni di caldo e umido. \n\nLa guarnizione in TPE fornisce protezione contro liquidi e particelle di polvere di grandi dimensioni.