Startseite

3M ITALIA - 3MI7100091685 ET 60 TEFLON 9MMX33M - 7100091685

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100091685 ET 60   TEFLON 9MMX33M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 26 ST

EAN

2000000926858

Artikelnummer

3MI7100091685

Herstellernummer

7100091685

Hersteller

3MI

Farbe:

sonstige

Il nastro isolante in film PTFE 60 3M™ è un nastro isolante con supporto in film PTFE. Questo nastro ritardante alla fiamma è adatto per l'uso su bobine ad alta temperatura, cablaggi e condensatori dove sono richieste un'elevata resistenza dielettrica e un alto carico di rottura. Questo nastro è dotato di tensione nominale di 600 V e resiste a un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 180°C (da 32 a 356°F).\nIl nastro isolante 60 in film PTFE 3M™ è dotato di un adesivo siliconico termoindurente che offre un'aderenza ottimizzata. Questo nastro in PTFE è adatto per applicazioni con restringimento minimo in un'ampia gamma di temperature. Certificato UL e conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.