3M ITALIA - 3MI7100091568 ET 5 TRASPARENTE 19MMX66M - 7100091568
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - farblos
Werkstoff - Polyester (PET)
Stärke - 0.064 mm
Länge - 66 m
Transparent - ja
Packung
12 ST
EAN
2000000926766
Artikelnummer
3MI7100091568
Herstellernummer
7100091568
Hersteller
3MI
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Polyester (PET)
Stärke:
0.064 mm
Länge:
66 m
Transparent:
ja
Il nastro isolante in film di poliestere 3M™ 5 è un nastro per uso generale con un supporto in film di poliestere. Questo nastro monoadesivo è concepito per applicazioni isolanti che richiedono un'elevata resistenza dielettrica. Questo nastro è dotato ditensione nominale di 600 V e resiste a un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 130°C (da 32 a 266°F).\nIl nastro isolante in film di poliestere 3M™ 5 è dotato di un adesivo acrilico che offre un'aderenza ottimizzata. Questo nastro trasparente resiste a olio, prodotti chimici, solventi, umidità, abrasioni e tagli. Certificato UL, CSA e conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.


