Startseite

3M ITALIA - 3MI7100090775 ET 69 MC4 50MMX33M - 7100090775

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100090775 ET 69 MC4 50MMX33M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Breite - 50 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 0.033 m

  • Transparent - nein

Packung

  • 4 ST

EAN

2000000604640

Artikelnummer

3MI7100090775

Herstellernummer

7100090775

Hersteller

3MI

Farbe:

weiß

Breite:

50 mm

Werkstoff:

sonstige

Länge:

0.033 m

Transparent:

nein

Temperaturbeständigkeit:

200...200 °C

3M™ Nastro elettrico in tessuto di vetro 69, colore bianco adesivo in silicone, resistente ad elevate temperature, pretagliato 50mm x 33mt - confezion. Il nastro 3M™ 69 è un nastro in tessuto di vetro intrecciato con un adesivo siliconico termoindurente,non corrosivo, sensibile alla pressione, per fornire un isolamento elettrico ed una protezione meccanica in applicazioni ad elevate temperature fino a 200°C - Classe N - Il nastro 3M™ 69 è resistente allo strappo , altamente conformabile ed ingnifugo. Le caratteristiche proprie del nastro 69, lo rendono un prodotto molto versatile soprattutto per ciò che riguarda i campi di applicazione. Questo nastro elettrico è infatti impiegato in diversi settori nella realizzazione di motori, trasformatori, magneti e cavi come isolamento e protezione resistente ai solventi per applicazioni di copertura della bobina, a bordature o strati intrecciati fino a sistemi di ancoraggio o di isolamento di conduttori elettrici. Viene utilizzato anche per l' Isolamento termico (in sostituzione dell’amianto) come “Asbestos substitution”, essendo il nastro ignifugo, soffice, dotato di capacità di copertura e resistenza alla trazione anche ad alte temperature. Puo essere utilizzato anche per rivestimenti in polvere, assicurando resistenza alla sabbiatura, all'abrasione ed ai solventi. una volta rimosso lascia la superficie perfettamente pulita, senza residui d'adesivo. È conformabile, stampabile ed ignifugo. Certificato RoHS, Mil-I-19166C & UL Listing a 200° C (Guide OANZ2,File E17385).