Startseite

3M ITALIA - 3MI7100090450 428030 ATTENUATORE 9000X + 0 - 7100090450

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100090450 428030 ATTENUATORE 9000X + 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000926575

Artikelnummer

3MI7100090450

Herstellernummer

7100090450

Hersteller

3MI

Le piastre di protezione interne 3M™ Speedglas™ sono pezzi di ricambio sostituibili per gli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ e sono progettate per proteggere la lente di saldatura.\nLe piastre di protezione interne 3M™ Speedglas™ sono pezzi di ricambio sostituibili per gli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ che hanno lo scopo di proteggere la lente di saldatura da scintille e schizzi. Sostituire quando la piastra di protezione interna 3M™ Speedglas™ esistente si danneggia o si sporca troppo per essere pulita. Pulire regolarmente con un panno privo di lanugine, ad esempio un panno detergente 3M™. Per la massima sicurezza e un comfort ottimale, verificare regolarmente la presenza di parti usurate o danneggiate sulle attrezzature.