Startseite

3M ITALIA - 3MI7100090264 ET 56 GIALLO MM25X66MT - 7100090264

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100090264 ET 56 GIALLO MM25X66MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Werkstoff - Polyester (PET)

  • Stärke - 0.058 mm

  • Länge - 66 m

  • Transparent - nein

Packung

  • 9 ST

EAN

2000000926490

Artikelnummer

3MI7100090264

Herstellernummer

7100090264

Hersteller

3MI

Farbe:

gelb

Werkstoff:

Polyester (PET)

Stärke:

0.058 mm

Länge:

66 m

Transparent:

nein

Il nastro isolante in film di poliestere 3M™ 56 è un nastro isolante resistente all'umidità. Questo nastro è adatto ad applicazioni isolanti che richiedono un'elevata resistenza dielettrica. Questo nastro è dotato di tensione nominale di 600 V e resiste a un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 130°C (da 32 a 266°F).\nIl nastro isolante in film di poliestere 3M™ 56 è altamente conformabile con un adesivo in gomma termoindurente. Questo nastro è dotato di un supporto in film di poliestere e offre un'eccellente resistenza a sostanze chimiche, solventi, umidità, abrasione e taglio. Certificato UL e conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.