3M ITALIA - 3MI7100082534 700 3/4X 66 VINIL ELECTRIC - 7100082534

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Breite - 19 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 0.177 mm
Länge - 20.1 m
Packung
1 ST
EAN
7449070792836
Artikelnummer
3MI7100082534
Herstellernummer
7100082534
Hersteller
3MI
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
0.177 mm
Länge:
20.1 m
Transparent:
nein
Isolierend:
ja
Scotch® 700 Nastro elettrico in vinile nero 19mm x 20m






