Startseite

3M ITALIA - 3MI7100081302 QS200 93 AK 630 1/C - 7100081302

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100081302 QS200 93 AK 630 1/C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Anzahl der Leiter - 1

  • Halogenfrei - nein

  • Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein

  • Bergbauzulassung - nein

Packung

  • 18 ST

EAN

4054596044364

Artikelnummer

3MI7100081302

Herstellernummer

7100081302

Hersteller

3MI

Bemessungsspannung U0/U (Um):

12/20 (24) kV

Anzahl der Leiter:

1

Halogenfrei:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Kit per giuntura a medio voltaggio retraibile a freddo 3M™ QS200 93-AK 630-1/C, per applicazioni fino a 24 kV. Il kit include un connettore meccanico. Gli accessori a voltaggio medio retraibili a freddo 3M™ serie QS200 sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di finitura retraibile a freddo. I prodotti vengono forniti preallungati su meccanismo rimovibile per maggiore efficienza e facilità di installazione. Il dispositivo di controllo del campo elettrico e la gabbia Faraday preinstallati nel corpo di isolamento facilitano le operazioni di installazione. Le proprietà specifiche del corpo di isolamento in silicio consentono di connettere una vasta gamma di cavi lungo le sezioni. I kit di giuntura 3M™ MV sono disponibili con e senza anse meccaniche incluse. Gli accessori a voltaggio medio retraibile a freddo 3M™ sono progettati per fornire una soluzione facile e sicura per collegare i cavi MV.