Startseite

3M ITALIA - 3MI7100080231 9100 FX FILM ANTIFOG - 7100080231

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100080231 9100 FX FILM ANTIFOG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000926032

Artikelnummer

3MI7100080231

Herstellernummer

7100080231

Hersteller

3MI

Per garantire una protezione efficace, sostituire visiere e piastre bucherellate, rigate o comunque usurate o danneggiate.\nOttieni protezione da scintille e schizzi di saldatura con le visiere e le piastre trasparenti per saldatura 3M™. Queste visiere epiastre trasparenti di ricambio sono progettate per sostituire componenti bucherellati, rigati o altrimenti usurati o danneggiati in una varietà delle nostre linee di prodotti per la sicurezza della saldatura. Il controllo regolare delle attrezzature consente di estenderne la durata. Le piastre e le protezioni della visiera devono essere sostituite se rigate, bucherellate o troppo sporche per essere pulite. Pulire regolarmente con un panno privo di lanugine, ad esempio un panno detergente 3M™.