Startseite

3M ITALIA - 3MI7100079942 NASTRO SUPER 88 19X20 CMI - 7100079942

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Doppelseitig - nein

  • Länge - 20 m

Packung

  • 100 ST

EAN

7449076109133

Artikelnummer

3MI7100079942

Herstellernummer

7100079942

Hersteller

3MI

Farbe:

schwarz

Breite:

19 mm

Werkstoff:

sonstige

Doppelseitig:

nein

Länge:

20 m

UV-beständig:

ja

Transparent:

nein

Isolierend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

-18...105 °C

Fluoreszierend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Nastro isolante in PVC Scotch® Super 88, nero, 19mm x 20mt Il nastro elettrico in vinile Scotch® Super 88 assicura una protezione elettrica e meccanica con il minimo utilizzo di prodotto. Questo nastro certificato UL, CSA e VDE è formato da un supporto elastico e da un potente adesivo e garantisce, con minime quantità di prodotto, una protezione elettrica e meccanica con ottima resistenza all' umidità. È progettato per resistere a temperature ambientali massime di 105 °C. Il nastro è adatto per applicazioni in ambienti freddi, fino a -18 °C. Presenta un'eccellente resistenza ad abrasione, umidità, alcali, acidi, corrosione e condizioni ambientali di diverso tipo, inclusa l'esposizione ai raggi ultravioletti. Inoltre garantisce una rigidità dielettrica costante anche in condizioni di umidità, oltre a proprietà anticorrosive per la protezione dei conduttori elettrici.