3M ITALIA - 3MI7100078883 SOLUS S1202SGAF EU VERDE/NER - 7100078883

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Rahmen - sonstige
Farbe der Gläser - grau
Material Glas - Polycarbonat (PC)
Beschlagfrei - nein
Verspiegelt - nein
Packung
20 ST
EAN
2000000925608
Artikelnummer
3MI7100078883
Herstellernummer
7100078883
Hersteller
3MI
Material Rahmen:
sonstige
Farbe der Gläser:
grau
Material Glas:
Polycarbonat (PC)
Beschlagfrei:
nein
Verspiegelt:
nein
Farbe des Rahmens:
sonstige
3M™ Solus™ occhiali di protezione serie 1000 sono dotati di una robusta lente in policarbonato in una montatura sottile ed elegante. I nostri occhiali di protezione sono dotati del trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio 3M™ Scotchgard™ e possono essere configurati in modi diversi grazie alle opzioni della bardatura temporale e della guarnizione. Sono disponibili in varie tinte di lenti.\nProtezione degli occhi senza compromettere lo stile, il comfort o il campo visivo con i 3M™ occhiali di protezione Solus™, serie 1000.\n\nI nostri occhiali di protezione sono caratterizzati da una montatura leggera, sottile e moderna con stanghette morbide dai dettagli colorati per un look elegante, nonché nasello morbido e stanghette imbottite per un maggiore comfort. \n\nLe robuste lenti in policarbonato grigie offrono resistenza agli urti e presentano il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento per prestazioni anti-appannamento e antigraffio superiori. Sono in grado di resistere all'appannamento più a lungo rispetto ai tradizionali trattamenti anti-appannamento, anche dopo numerosi lavaggi.


