Startseite

3M ITALIA - 3MI7100078882 SOLUS S1201SGAF EU VERDE/NER - 7100078882

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100078882 SOLUS S1201SGAF EU VERDE/NER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Rahmen - sonstige

  • Farbe der Gläser - farblos

  • Material Glas - Polycarbonat (PC)

  • Beschlagfrei - nein

  • Verspiegelt - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

2000000925585

Artikelnummer

3MI7100078882

Herstellernummer

7100078882

Hersteller

3MI

Material Rahmen:

sonstige

Farbe der Gläser:

farblos

Material Glas:

Polycarbonat (PC)

Beschlagfrei:

nein

Verspiegelt:

nein

Farbe des Rahmens:

sonstige

3M™ Solus™ occhiali di protezione serie 1000 sono dotati di una robusta lente in policarbonato in una montatura sottile ed elegante. I nostri occhiali di protezione sono dotati del trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio 3M™ Scotchgard™ e possono essere configurati in modi diversi grazie alle opzioni della bardatura temporale e della guarnizione. Sono disponibili in varie tinte di lenti.\nProtezione degli occhi senza compromettere lo stile, il comfort o il campo visivo con i 3M™ occhiali di protezione Solus™, serie 1000.\n\nI nostri occhiali di protezione sono caratterizzati da una montatura leggera, sottile e moderna con stanghette morbide dai dettagli colorati per un look elegante, nonché nasello morbido e stanghette imbottite per un maggiore comfort. \n\nLe robuste lenti in policarbonato grigie offrono resistenza agli urti e presentano il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento per prestazioni anti-appannamento e antigraffio superiori. Sono in grado di resistere all'appannamento più a lungo rispetto ai tradizionali trattamenti anti-appannamento, anche dopo numerosi lavaggi.