3M ITALIA - 3MI7100078880 SF408AS EU PC BLUE MIRROR AS - 7100078880

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Material Rahmen - Kunststoff
Farbe der Gläser - blau
Material Glas - Polycarbonat (PC)
Beschlagfrei - nein
Verspiegelt - ja
Packung
20 ST
EAN
2000000925547
Artikelnummer
3MI7100078880
Herstellernummer
7100078880
Hersteller
3MI
Material Rahmen:
Kunststoff
Farbe der Gläser:
blau
Material Glas:
Polycarbonat (PC)
Beschlagfrei:
nein
Verspiegelt:
ja
Farbe des Rahmens:
sonstige
I 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione serie 400 presentano un design leggero con una lente in policarbonato senza montatura, tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M™, stanghette larghe e flessibili e naselli morbidi e regolabili.\nPer un maggiore comfort e un design elegante, utilizza 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione serie 400. \n\nI nostri occhiali di protezione pesano appena 19 g e sono dotati della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressionenella zona temporale 3M™ che consente ai punti di contatto sulle stanghette imbottite a doppia iniezione di adattarsi naturalmente alle dimensioni della testa di chi le indossa, offrendo una vestibilità sicura e confortevole. Il nasello regolabile e morbido consente una personalizzazione ancora maggiore della vestibilità e riduce lo slittamento causato dai movimenti della testa. \n\nLe larghe stanghette flessibili sopra le orecchie offrono un'eccellente protezione laterale e ne consentono l'utilizzo con le cuffie auricolari. Il design avvolgente offre all'utilizzatore un ampio campo visivo. \n\nLe lenti in policarbonato senza montatura sono disponibili con trattamento anti-appannamento e rivestimento antigraffio per durata e visibilità maggiori.


