3M ITALIA - 3MI7100077208 G3501M VI ELMETTO BIANCO NON - 7100077208

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Werkstoff - Polyethylen (PE)
Aufhängung - sonstige
Mit Schweißband - ja
Packung
20 ST
EAN
2000000925431
Artikelnummer
3MI7100077208
Herstellernummer
7100077208
Hersteller
3MI
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Aufhängung:
sonstige
Mit Schweißband:
ja
Temperature estreme, scintille e schegge di metallo: questo fa parte del lavoro. Ed è un ambiente difficile in cui lavorare. Il casco ad alta resistenza al calore G3501 di 3M™ è stato progettato per offrire elevati livelli di protezione per le applicazioni più estreme. Il casco costituisce anche la piattaforma per una gamma di prodotti per la protezione della testa, dell'udito, della vista e del volto, progettati per resistere agli ambienti di lavorazione del metallo, senza compromettere compatibilità, comfort e facilità d'uso. Disponibile in sei colori, con sospensione a nottolino o con blocco su perno.\nPer una protezione della testa leggera in grado di resistere a temperature elevate fino a +150 °C, utilizza l'elmetto per alte temperature 3M™ serie G3501.\n\nIl nostro elmetto per alte temperature è completamente compatibile con la gamma 3M di protezioni per occhi, volto e udito. È dotato di una fascia antisudore in pelle per un comfort maggiore e di una bardatura che può essere ruotata di 180° per unamigliore visibilità quando si lavora in spazi ristretti. Ha un isolamento elettrico fino a 1000 V secondo la normativa EN50365 per il lavoro in ambienti a bassa tensione ed è approvato per l'uso a temperature comprese tra -30 °C e +150 °C.



