Startseite

3M ITALIA - 3MI7100074368 GG501SGAF EU PC TRASPARENTE - 7100074368

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100074368 GG501SGAF EU PC TRASPARENTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Rahmen - sonstige

  • Farbe der Gläser - farblos

  • Material Glas - Polycarbonat (PC)

  • Beschlagfrei - nein

  • Verspiegelt - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

2000000925417

Artikelnummer

3MI7100074368

Herstellernummer

7100074368

Hersteller

3MI

Material Rahmen:

sonstige

Farbe der Gläser:

farblos

Material Glas:

Polycarbonat (PC)

Beschlagfrei:

nein

Verspiegelt:

nein

Farbe des Rahmens:

sonstige

3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina serie 500 offrono una protezione anti-appannamento superiore in un moderno design sottile e leggero.\nOttieni proprietà anti-appannamento e antigraffio superiori e protezione dai raggi UV grazie a 3M™ Goggle Gear™ occhiali a mascherina serie 500.\n\nI nostri occhiali a mascherina leggeri e a basso profilo sono dotati del trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio 3M™ Scotchgard™ che offre proprietà anti-appannamento e antigraffio superiori, resistendo all'appannamento più a lungo rispetto ai tradizionali trattamenti anti-appannamento, anche dopo più lavaggi; sono studiati per resistere alla disinfezione dall'immersione in candeggina diluita o dall'uso di salviettine imbevute di alcol, senza perdere prestazioni. \n\nBeneficiando di un design moderno e sottile, questi occhiali a mascherina presentano un archetto facile da regolare e un cricchetto girevole per una comoda regolazione personalizzata e una vestibilità comoda. \n\nÈ disponibile uno speciale inserto con prescrizione 3M™ Goggle Gear 500 da utilizzare con 3M™ Goggle Gear™ occhiali a mascherina serie 500.