3M ITALIA - 3MI7100066017 QS200 93 AK 620 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 12/20 (24) kV
Anzahl der Leiter - 1
Halogenfrei - nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein
Bergbauzulassung - nein
Packung
1 ST
EAN
4054596003460
Artikelnummer
3MI7100066017
Herstellernummer
7100066017
Hersteller
3MI
Bemessungsspannung U0/U (Um):
12/20 (24) kV
Anzahl der Leiter:
1
Halogenfrei:
nein
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Bergbauzulassung:
nein
Kit per giuntura a medio voltaggio retraibile a freddo 3M™ QS200 93-AK 620-1, per applicazioni fino a 24 kV. Un pacco per confezione. Gli accessori a voltaggio medio retraibili a freddo 3M™ serie QS200 sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di finitura retraibile a freddo. I prodotti vengono forniti preallungati su meccanismo rimovibile per maggiore efficienza e facilità di installazione. Il dispositivo di controllo del campo elettrico e la gabbia Faraday preinstallati nel corpo di isolamento facilitano le operazioni di installazione. Le proprietà specifiche del corpo di isolamento in silicio consentono di connettere una vasta gamma di cavi lungo le sezioni. I kit di giuntura 3M™ MV sono disponibili con e senza anse meccaniche incluse. Gli accessori a voltaggio medio retraibile a freddo 3M™ sono progettati per fornire una soluzione facile e sicura per collegare i cavi MV.