3M ITALIA - 3MI7100053813 425 50MM X 55MT - 7100053813

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Silber
Breite - 50 mm
Werkstoff - Aluminium
Länge - 0.055 m
Transparent - nein
Packung
24 ST
EAN
7449074459186
Artikelnummer
3MI7100053813
Herstellernummer
7100053813
Hersteller
3MI
Farbe:
Silber
Breite:
50 mm
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
0.055 m
Transparent:
nein
Temperaturbeständigkeit:
-54...149 °C
3M™ Nastro in foglio di alluminio 425, Argento, 50 mm x 55 m, 0.12 mm Utilizza il nastro in alluminio 3M™ 425 per molte applicazioni come la mascheratura, la sigillatura, la riparazione, la schermatura e il decappaggio chimico. Il nostro nastro è perfetto per mascherare, sigillare, riparare, proteggere, per le operazioni di galvanizzazione e molto altro ancora. Largamente conosciuto per essere uno tra i migliori prodotti per uso generico, il nostro nastro flessibile e con supporto in alluminio, dispone di uno speciale adesivo acrilico sintetico e trasparente. Puoi usare questo nastro per lavori di cablaggio, giunzione, galvanoplastica, protezione di plastica, fresatura chimica, schermatura anticalore, riflessione del calore e sverniciatura. Resiste a fiamma, umidità, intemperie, degradazione UV e numerose sostanze chimiche, rendendolo ideale per un'ampia gamma di applicazioni. Riflette il calore e la luce, è protettivo e isolante; isola e potenzia l'efficienza luminosa ed è progettato per resistere a temperature estreme.


