3M ITALIA - 3MI7100039317 431 38MMX55MT - 7100039317

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - Silber
Breite - 38 mm
Werkstoff - Aluminium
Länge - 0.055 m
Transparent - nein
Packung
32 ST
EAN
7449072149775
Artikelnummer
3MI7100039317
Herstellernummer
7100039317
Hersteller
3MI
Farbe:
Silber
Breite:
38 mm
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
0.055 m
Transparent:
nein
Temperaturbeständigkeit:
-54...149 °C
3M™ Nastro in foglio di alluminio 431, Argento, 38 mm x 55 m, 0.09 mm, 12 rotoli per confezione Nastro di alluminio 431 di 3M™, supporto in foglio di alluminio morbido, riflessione del calore e della luce ottimale per una protezione da temperature elevate e dal degrado dovuto ai raggi UV. Il foglio funge inoltre da eccellente barriera contro l'umidità. L'adesivo acrilico offre


