Startseite

3M ITALIA - 3MI7100037750 07898 NASTRO 3434B 36MMX50M - 7100037750

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - sonstige

  • Doppelseitig - nein

  • Länge - 50 m

  • Transparent - nein

Packung

  • 24 ST

EAN

4046719917402

Artikelnummer

3MI7100037750

Herstellernummer

7100037750

Hersteller

3MI

Farbe:

blau

Werkstoff:

sonstige

Doppelseitig:

nein

Länge:

50 m

Transparent:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Scotch™ 3434B Nastro per mascheratura blu, 36mm x 50m - Resistenza ai solventi e impermeabilità ai massimi livelli. Resistenza alle alte temperature (110 °C). Buona conformabilità. Eccellente resistenza agli strappi sui bordi. Ottima resistenza agli strappi. Usa il nastro per mascheratura ad alte prestazioni Scotch® 3434 per un'ampia gamma di applicazioni nella rifinitura di auto. Usa il nastro per cicli di verniciatura con temperature fino a 110 °C e quando è necessaria un'impermeabilità elevata. Il nostro nastro per mascheratura in carta crespata blu ad alte prestazioni ha eccellenti proprietà di impermeabilità e resistenza ai solventi. Ideale per un'ampia gamma di applicazioni nella riparazione di auto, grazie alla sua impermeabilità e resistenza alletemperature. Il nostro nastro per mascheratura in carta crespata blu ad alte prestazioni può essere usato per cicli di verniciatura con temperature fino a 110 °C. Ha eccellenti proprietà di impermeabilità e resistenza ai solventi. Ideale per l'uso con vernici bicomponenti e a base di acqua, il nostro nastro possiede un'eccezionale tenuta. Buona conformabilità ed eccellente resistenza agli strappi sui bordi.