Startseite

3M ITALIA - 3MI7100037201 91 AH 23 S GIUNTO BT TERMORE - 7100037201

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100037201 91 AH 23 S GIUNTO BT TERMORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 4

  • Halogenfrei - ja

  • Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8712403578803

Artikelnummer

3MI7100037201

Herstellernummer

7100037201

Hersteller

3MI

Ausführung:

Warmschrumpf

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

4

Halogenfrei:

ja

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

3M™ Kit termorestringente 91 AH-23N Le serie 3M™ 91-AH sono dei kit di giunzione termorestringente per l'isolamento e sigillatura di cavi di bassa tensione multipolari fino a 1KV. I kit sono costituiti da una tela abrasiva e delle guaine HDT-AN in poliolefina con adesivo termofusibile che aderisce ai cavi garantendo una perfetta tenuta - grado IP68. La temperatura minima di restringimento è di 135 °C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55 °C e + 130 °C, con rapporto di restringimento fino a 4.5 : 1. Le serie 91-AH è conforme alla normativa RoHS, è ritardante alla fiamma / autoestinguente ed è esente da alogeni. I kit garantiscono un'eccellente sigillatura contro le infiltrazioni d'acqua e di umidità, elevata protezione meccanica, proprietà di isolamento elettrico e buona resistenza contro raggi UV , agenti chimici , muffe ed idrocarburi. La serie 91-AH è utilizzata per applicazioni in interno, esterno, sotterranee e sommerse. LA serie 91-AH è disponibile per sezioni di cavi quadripolari da 6-300mm e per sezioni di cavi pentapolari da 1,5 a 16mm . Guaine di colore nero. Confezione standard in kit.