Startseite

3M ITALIA - 3MI7100029146 G500V5FH510 GU HEADGEAR COMB - 7100029146

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100029146 G500V5FH510 GU HEADGEAR COMB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Werkstoff - sonstige

  • Aufhängung - 4-Punkt

Packung

  • 12 ST

EAN

2000000923413

Artikelnummer

3MI7100029146

Herstellernummer

7100029146

Hersteller

3MI

Farbe:

gelb

Werkstoff:

sonstige

Aufhängung:

4-Punkt

Il copricapo 3M™ G500 è una soluzione versatile e confortevole da utilizzare come sistema di protezione autonoma del volto o per la protezione combinata di volto e udito.\nLe particolari caratteristiche di design consentono di abbinare con facilità il copricapo G500 con altri prodotti di sicurezza 3M™, quali schermi facciali, cuffie auricolari passive, cuffie per comunicazione e occhiali integrati. Questo prodotto di alta qualità offre protezione contro gli urti frontali e laterali, mentre un'attenzione particolare in fase di progettazione ha assicurato la massima visibilità e comfort a chi lo indossa.