3M ITALIA - 3MI7100015974 6700S MASCHERA A PIENO FACCI - 7100015974

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Vollgesichtsmaske
Größe - S
Anschluss - Bajonett
Packung
4 ST
EAN
2000000922454
Artikelnummer
3MI7100015974
Herstellernummer
7100015974
Hersteller
3MI
Ausführung:
Vollgesichtsmaske
Größe:
S
Anschluss:
Bajonett
Le maschere a pieno facciale 3M™ serie 6000 sono dotate di un'ampia lente in policarbonato e di un facciale in materiale elastomerico, morbido e ipoallergenico. Il sistema di attacco a baionetta 3M™ ti consente di connettere numerose coppie di filtri 3M.La serie 6000 è leggera e presenta una valvola 3M™ Cool Flow™ e sospensioni a quattro cinghie.\nPer una protezione delle vie respiratorie leggera, semplice da usare e confortevole, scegli le maschere a pieno facciale riutilizzabile 3M™ serie 6000. Dotato di un'ampia lente in policarbonato conforme ai requisiti di prestazione pertinenti della norma EN166:B, offre un'eccellente visibilità e un ampio campo visivo. Le serie 6000 sono realizzate con morbido materiale elastomerico che le rende comode da indossare. La bardatura a quattro cinghie consente una facile applicazione e rimozione quando si passa da aree sicure ad aree contaminate.\n\nLa serie 6000 offre protezione da gas, vapori e particolato ed è stata progettata con sistema di connessione a baionetta 3M™, in modo da poter collegare un'ampia gamma di filtri doppi e leggeri, a seconda delle esigenze individuali. La valvola 3M™ Cool Flow™ contribuisce a ridurre gli accumuli di calore e umidità, con una bassa limitazione della respirazione. \n\nLa serie 6000 ha un gamma di parti di ricambio e di accessori appositamente progettata per aiutarti a mantenere il giusto livello di comfort e protezione, qualora le parti dovessero usurarsi o danneggiarsi.


