3M ITALIA - 3MI7100015922 4532+ TUTA BLU TIPO 5/6 AR T - 7100015922

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - blau
Größe (US/CA) - XL
Wegwerfausführung - nein
Werkstoff - sonstige
Wasser-/Nässeschutz nach EN 343 - ja
Packung
20 ST
EAN
2000000922379
Artikelnummer
3MI7100015922
Herstellernummer
7100015922
Hersteller
3MI
Farbe:
blau
Größe (US/CA):
XL
Wegwerfausführung:
nein
Werkstoff:
sonstige
Wasser-/Nässeschutz nach EN 343:
ja
L'indumento protettivo 3M™ 4532+ è sottoposto ad un esclusivo trattamento specializzato che consente una maggiore tenuta dei liquidi con rafforzata repellenza all'olio e all'alcol. Certificato secondo gli standard di tipo 5 per la protezione contro le particelle pericolose e tipo 6 per la protezione contro gli schizzi di sostanze chimiche limitati, offre il comfort morbido e super traspirante di un tessuto non tessuto SSMMS, in combinazione con le migliori prestazioni protettivo anti-liquidi, normalmenteassociate ad un laminato.\nUtilizza l'indumento protettivo 3M™ 4532+ per la protezione contro gli schizzi di sostanze chimiche limitati, i liquidi e le polveri tossiche, tra cui le particelle radioattive/nucleari. Conforme a una varietà di norme per gli indumenti di protezione chimica, tra cui EN 1149 protezione antistatica, EN 1073-2 resistenza al particolato nucleare, EN ISO 13688, resistenza a schizzi di liquidi tipo 6 EN 13034 e protezione da polveri tipo 5 EN ISO 13982-1. Puoi identificarlo facilmente grazie al triangolo azzurro su sfondo blu che è fatto dello stesso materiale in tessuto non tessuto SSMMS da 52 g/mq del resto dell'indumento. Questo indumento protettivo è sottoposto ad un esclusivo trattamento specializzato del materiale che consente una maggiore repellenza ai liquidi e migliori prestazioni anti-olio e anti-alcol. L'indumento protettivo 4532+ di 3M è morbido e traspirante, ma allo stesso tempo robusto e resistente, con un peso di 52 g/mq. È realizzato in tessuto non tessuto SSMMS, costituito da uno strato di base polipropilenica sul lato interno e un doppio strato all'esterno, con 2 strati di materiale filtrante nel mezzo. La base polipropilenica funge da resistenza uniforme e protezione contro gli schizzi, mentre gli strati di materiale filtrante forniscono un'intricata rete di microfibre in tessuto non tessuto che serve a filtrare il particolato secco. Morbido, traspirante e molto leggero, il materiale non tessuto (TNT) permette un più facile rilascio del calore corporeo e dell'umidità, garantendo un maggior comfort, per una maggiore produttività sul posto di lavoro.



