3M ITALIA - 3MI7100015051 6800M MASCHERA A PIENO FACCI - 7100015051

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Vollgesichtsmaske
Größe - M
Anschluss - Bajonett
Packung
4 ST
EAN
2000000129389
Artikelnummer
3MI7100015051
Herstellernummer
7100015051
Hersteller
3MI
Ausführung:
Vollgesichtsmaske
Größe:
M
Anschluss:
Bajonett
3M™ 6800 Maschera a pieno facciale, misura Media. Per una protezione delle vie respiratorie leggera, semplice da usare e confortevole, acquista la maschera a pieno facciale riutilizzabile 3M™ 6800. Dispone di un'ampia lente in policarbonato che resiste agli urti, conformemente allo standard EN166:B, e ti offre una buona visibilità e un ampio campo visivo. La nostra maschera a pieno facciale di misura grande è realizzata con morbido materiale elastomerico che la rende comoda da indossare. La bardatura a quattro cinghie consente una facile applicazione e rimozione quando si passa da aree sicure ad aree contaminate. Ti protegge da gas, vapori e particolato ed è stata progettata con sistema di attacco a baionetta per la connessione a numerosi filtri doppi leggeri, in base alle tue specifiche esigenze. La valvola 3M™ Cool Flow™ contribuisce a ridurre gli accumuli di calore e umidità, con una bassa limitazione della respirazione.
La Serie 6000 ha un gamma di parti di ricambio e di accessori appositamente progettata per aiutarti a mantenere il giusto livello di comfort e protezione, qualora le parti dovessero usurarsi o danneggiarsi.
La Serie 6000 ha un gamma di parti di ricambio e di accessori appositamente progettata per aiutarti a mantenere il giusto livello di comfort e protezione, qualora le parti dovessero usurarsi o danneggiarsi.






