Startseite

3M ITALIA - 3MI7100011652 501800 SCHERPER SALDSPEEDG - 7100011652

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100011652 501800 SCHERPER SALDSPEEDG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000922270

Artikelnummer

3MI7100011652

Herstellernummer

7100011652

Hersteller

3MI

Farbe:

sonstige

Gli elmetti per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 proteggono i lavoratori da radiazioni, calore e scintille, fornendo al contempo una visione precisa del lavoro.\nCon l'elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 hai a disposizione un elmetto con oscuramento automatico, schermi laterali opzionali e sette livelli di gradazione scuri variabili (5, 8 e 9-13) per la maggior parte dei tipi di saldatura ad arco\n\nI filtri per saldatura 3M™ Speedglas™ Serie 9100 continuano la nostra tradizione di straordinaria qualità ottica, con oscuramento uniforme e distorsione minima nell'intera area di visualizzazione. \n\nDotato di schermi laterali dell'elmetto opzionali (filtri oscuranti gradazione 5) che ampliano il campo visivo. Piastre di protezione incluse. \n\nLa funzione di ritardo imposta il tempo di apertura da scuro a chiaro ed è possibile bloccare qualsiasi gradazione, ad esempio nello stato chiaro 3 durante la molatura. Presenta un tempo di passaggio (da chiaro a scuro) di 0,1 ms e la sensibilità di rilevazione dell'arco può essere regolata per una commutazione affidabile. \n\nLa modalità comfort per saldature a punti riduce inoltre l'affaticamento degli occhi in caso di prolungate sessioni di lavoro. \n\nBardatura temporale a elevato comfort Speedglas™9100 con comodo cricchetto per un serraggio preciso.\n\nL'elmetto è compatibile con la maggior parte degli occhiali di protezione 3M™ e/o i respiratori per il particolato di saldatura monouso o riutilizzabili di 3M™.