Startseite

3M ITALIA - 3MI7100011287 3M S 533S HOOD - 7100011287

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000922218

Artikelnummer

3MI7100011287

Herstellernummer

7100011287

Hersteller

3MI

Il copricapo lunga durata della serie S 3M™, serie S-500 con sospensione per testa integrata e bordi di tenuta facciale è simile alla serie S-400, ma è stato realizzato in un materiale più resistente, morbido, silenzioso, a ridotto rilascio di residui e a garanzia di avvolgimento confortevole e rapido dell'utente.\nProteggiti la testa, il viso e gli occhi con il copricapo lunga durata della serie S 3M™ Versaflo™, serie S-500. La sospensione integrata offre una copertura di testa, viso, collo e spalle e una protezione per occhi e viso da schizzi di liquidi, polvere e particelle volanti a bassa energia. \n\nIl nostro copricapo, con ottimo rapporto qualità-prezzo, è stato realizzato utilizzando tessuto resistente, morbido e a basso rilascio di fibre, per garantire comfort all'utente. La sospensione integrata lo rende adatto per applicazioni che richiedono la sostituzione frequente dell'intero copricapo o laddove il tessuto esterno si sporca di meno. Il gruppo sospensione e i componenti della presa d'aria possono essere facilmente rimossi e separati per facilitarne lo smaltimento. \n\nNon richiede montaggio ed è pronto all'uso appena estratto dalla confezione. È approvato CE e classificato secondo EN 12941 TH3, EN 166:2:F:3 ed EN14594 3A.