Startseite

3M ITALIA - 3MI7100010682 71512 00001M VIRTUA AP PC GR - 7100010682

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7100010682 71512 00001M VIRTUA AP PC GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Rahmen - sonstige

  • Farbe der Gläser - grau

  • Material Glas - Polycarbonat (PC)

  • Beschlagfrei - nein

  • Verspiegelt - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

2000000921983

Artikelnummer

3MI7100010682

Herstellernummer

7100010682

Hersteller

3MI

Material Rahmen:

sonstige

Farbe der Gläser:

grau

Material Glas:

Polycarbonat (PC)

Beschlagfrei:

nein

Verspiegelt:

nein

Farbe des Rahmens:

grau

I 3M™ Virtua™ AP occhiali di protezione sono i nostri occhiali di protezione avvolgenti in stile unisex con lenti in policarbonato resistenti, protezione laterale integrale e rivestimento antigraffio.\nOttieni una maggiore sicurezza e una maggiore protezione degli occhi grazie a 3M™ Virtua™ occhiali di protezione economici.\n\nI nostri occhiali di protezione unisex presentano un design elegante e avvolgente con protezioni laterali integrate e protezione sopraccigliare per una migliore sicurezza e protezione. La montatura leggera si adatta perfettamente al viso per una migliore copertura, campo visivo e comfort.\n\nQuesti occhiali hanno lenti antigraffio in policarbonato per una maggiore durata e resistenza agli urti.