Startseite

3M ITALIA - 3MI7100008223 952 CONF 1000 MORSETTI AUTOS - 7100008223

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Aderzahl anschließbar - 1

  • Fettfüllung gegen Korrosion - nein

  • Farbe der Isolation - blau

  • Werkstoff der Isolation - Polyamid (PA)

  • Max. Außendurchmesser - 3.8...3.8 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

7449073277095

Artikelnummer

3MI7100008223

Herstellernummer

7100008223

Hersteller

3MI

Max. Aderzahl anschließbar:

1

Fettfüllung gegen Korrosion:

nein

Farbe der Isolation:

blau

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Max. Außendurchmesser:

3.8...3.8 mm

Temperatur:

105...105 °C

Unterbrechungsfreies Umschalten:

nein

Disconnettore femmina QuickSlide 3M™ Scotchlok™, connettore T in nylon isolato autospellante 952K, 1,02-1,62 mm, 1000 per confezione Utilizzare per connettersi elettricamente a metà filo senza tagliare o spelare il filo. Il connettore si unisce quindi con un connettore maschio a linguetta da 6,35 mm, creando una terminazione di cavo ad attacco rapido riutilizzabile. Il connettore a T viene scollegato. Diametro esterno di 3,81 mm per il massimo isolamento e una temperatura operativa di 105 °C. Lo strumento applicatore suggerito per questo connettore è la pinza crimpatrice E-9BM con un connettore maschio a linguetta da 6,35 mm MNG10-250 DMI.