Startseite

3M ITALIA - 3MI7100006209 VIRTUA AP OCCHIALE LENTE TRA - 7100006209

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Gläser - farblos

  • Material Glas - Polycarbonat (PC)

  • Kratzfest - ja

  • Farbe des Rahmens - farblos

Packung

  • 20 ST

EAN

4046719716647

Artikelnummer

3MI7100006209

Herstellernummer

7100006209

Hersteller

3MI

Farbe der Gläser:

farblos

Material Glas:

Polycarbonat (PC)

Kratzfest:

ja

Farbe des Rahmens:

farblos

3M™ Virtua AP Occhiali di protezione, lente trasparente in PC, AS, 71512-00000M Gli occhiali di protezione 3M™ Virtua AP vantano un design unisex ed elegante, ideato per suscitare l'interesse di utenti di entrambi i sessi. Il design avvolgente è dotato di protezione laterale integrata, a garanzia di maggiore sicurezza e protezione.