3M ITALIA - 3MI7000144502 3M?VERSAFLO TR 632 BATTERIA - 7000144502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000000920924
Artikelnummer
3MI7000144502
Herstellernummer
7000144502
Hersteller
3MI
Quando provvisto di una nuova batteria ad alta capacità (TR-632) e di un nuovo filtro antiparticolato (TR-6710E), il sistema ha una durata di 9,5 - 19 ore. La durata del sistema varia in base all'età della batteria, alla carica del filtro, al tipo di filtro e all'impostazione del flusso d'aria scelta dall'utente. In condizioni equivalenti, la batteria ad alta capacità TR-632 offre maggiore autonomia del sistema rispetto alla batteria standard TR-630. La TR-632 si ricarica in meno di 4 ore. Per maggiori informazioni sulla durata del sistema, vedere le Istruzioni per l'utente.Quando provvisto di una nuova batteria ad alta capacità (TR-632) e di un nuovo filtro antiparticolato (TR-6710E), il sistema ha una durata di 9,5 - 19 ore. La durata del sistema varia in base all'età della batteria, alla carica del filtro, al tipo di filtro e all'impostazione del flusso d'aria scelta dall'utente. In condizioni equivalenti, la batteria ad alta capacità TR-632 offre maggiore autonomia del sistema rispetto alla batteria standard TR-630. La TR-632 si ricarica in meno di 4 ore. Per maggiori informazioni sulla durata del sistema, vedere le Istruzioni per l'utente.\nPer quanto riguarda le batterie ricaricabili destinate all'uso con i respiratori elettroventilati 3M™, utilizzare le batterie per i respiratori elettroventilati 3M™.\n\nLa durata della batteria è riferita a una batteria nuova, opportunamente caricata e con filtri nuovi utilizzati a temperatura ambiente e velocità di lavoro moderate. Valori estremi di temperatura, l'età e il ciclo della batteria, lo stato di carica, l'intasamento del filtro e alti tassi di lavoro, possono influire negativamente sul tempo di funzionamento.\n\nSe l'applicazione è sensibile alla durata, si consiglia di consultare 3M per determinare quale tipo di batteria deve essere utilizzata.


