Startseite

3M ITALIA - 3MI7000138529 SCOTCH 23 NASTRO AUTOAMALGAM - 7000138529

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 38.1 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Doppelseitig - nein

  • Stärke - 0.75 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

7891040003976

Artikelnummer

3MI7000138529

Herstellernummer

7000138529

Hersteller

3MI

Farbe:

schwarz

Breite:

38.1 mm

Werkstoff:

sonstige

Doppelseitig:

nein

Stärke:

0.75 mm

Länge:

0.0091 m

UV-beständig:

ja

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

nein

Isolierend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

0...90 °C

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

ja

Geeignet für Hochspannung:

ja

Nastro isolante Scotch® 23, 38 mm x 9,15 m Il nastro per giunture in gomma Scotch® 23 è altamente isolante per isolare e chiudere i cavi ad alto voltaggio. Il nastro autoamalgamente crea un'aderenza stretta e forte fondendosi su se stesso. Il supporto altamente conformabile di gomma etilenpropilenica (EPR) avvolge fermamente molti profili, anche le forme irregolari e complicate. Il nastro può essere allungato fino al 100% per fornire un isolamento compatto resistente all'umidità. Le proprietà fisiche ed elettriche non sono influenzate dal grado di allungamento. Il nastro isolante nero, con 0,75 mm di spessore, fornisce l'isolamento elettrico principale per le giunture e i terminali dei cavi fino a 69 kV e 90°C di temperatura operativa continua e 130°C con sovraccarico di temperatura di emergenza. Offre inoltre l'isolamento principale per costruire involucri protettivi sui cavi fino a 35 kV.