Startseite

3M ITALIA - 3MI7000116033 NASTRO 4026 BIADESIVO SCHIUM - 7000116033

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000116033 NASTRO 4026 BIADESIVO SCHIUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Breite - 50 mm

  • Länge - 0.033 m

Packung

  • 5 ST

EAN

7449073391449

Artikelnummer

3MI7000116033

Herstellernummer

7000116033

Hersteller

3MI

Farbe:

weiß

Breite:

50 mm

Länge:

0.033 m

3M™ Nastro biadesivo in schiuma di uretano 4026, Bianco sporco, 50 mm x 33 m, 1.6 mm Incolla le superfici e offre una notevole comodità d'uso.