Startseite

3M ITALIA - 3MI7000111971 1436 50MM X 50M 16 RLS/BOX

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000111971 1436 50MM X 50M 16 RLS/BOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

  • Breite - 50 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 0.05 m

  • Transparent - nein

Packung

  • 16 ST

EAN

7449071432304

Artikelnummer

3MI7000111971

Herstellernummer

7000111971

Hersteller

3MI

Farbe:

Silber

Breite:

50 mm

Werkstoff:

sonstige

Länge:

0.05 m

Transparent:

nein

3M™ Nastro in foglio di alluminio 1436, Argento, 50 mm x 50 m Nastro di alluminio multiuso (spessore di 0,075 mm). Resistente adesivo in gomma fornito con un comodo liner di rilascio. Per uso interno ed esterno. Il rivestimento in alluminio flessibile offre un buon livello di conformabilità. Può essere incollato su una vasta gamma di superfici, ad esempio, su quelle in legno, metallo e plastica. Il nastro di alluminio 1436 di 3M™ è ignifugo, in base ai requisiti dello standard DIN4102B1.