3M ITALIA - 3MI7000104208 H 700N VI SAFETY HELMET WH - 7000104208

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Werkstoff - Polyethylen (PE)
Aufhängung - sonstige
Mit Schweißband - ja
Packung
20 ST
EAN
2000000918655
Artikelnummer
3MI7000104208
Herstellernummer
7000104208
Hersteller
3MI
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Polyethylen (PE)
Aufhängung:
sonstige
Mit Schweißband:
ja
Gli elmetti protettivi serie 3M™ H700 sono la nostra serie di elmetti leggeri con fasce antisudore in plastica e bardature temporali ventilate per un maggiore comfort. Presentano una visiera corta e una bardatura che può essere ruotata di 180 ° per una migliore visibilità. Sono disponibili con sospensione a cricchetto o con blocco su perno.\nPer una protezione della testa comoda, resistente e leggera in grado di resistere a basse temperature, utilizza gli elmetti 3M™ serie H700.\n\nLa bardatura temporaleventilata offre un maggiore comfort e la bardatura può essere ruotata di 180 ° per una migliore visibilità quando si lavora in spazi ristretti. Sono disponibili con sospensione a cricchetto o con blocco su perno e sono approvati per l'uso a -30 °C (EN397:2012) e -50 °C (GOST EN397:2012).


