Startseite

3M ITALIA - 3MI7000103793 5J VISIERA A RETE PER SISTEM - 7000103793

KopierenKopieren
3M ITALIA - 3MI7000103793 5J VISIERA A RETE PER SISTEM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

2000000917252

Artikelnummer

3MI7000103793

Herstellernummer

7000103793

Hersteller

3MI

La visiera in rete metallica 3M™ 5J-1 è la nostra visiera in rete metallica in acciaio inox inciso con finitura opaca nera. Il suo design esclusivo prevede tre zone con dimensioni di apertura diverse ed è progettata per l'uso con un'ampia gamma di elmetti e copricapo 3M™.\nProteggi gli occhi e il viso da particelle volanti, segatura, trucioli e schegge con la visiera in rete metallica 3M™ 5J-1, testata e approvata in conformità alla normativa EN 1731:2006.\n\nLa nostra visiera in rete metallica in acciaio inox inciso è dotata di una finitura opaca nera e soddisfa i requisiti di solidità rinforzata. È progettata per adattarsi alle semicalotte 3M™ G500 e agli elmetti serie G3000, G22 e G3501 se utilizzata con il sistema per il montaggio delle visiere 3M™ V5 e agli elmetti SecureFit™ serie X5000 e X5500 con il sistema per il montaggio delle visiere 3M™ U5B.\n\nLa funzionalità di aggancio permette di collegare la visiera all'apposito supporto in modo semplice e rapido. Presenta un design esclusivo con tre zone con dimensioni di apertura diverse. La riduzione dell'illuminazione è maggiore all'aumentare della distanza dall'area di visualizzazione poiché la dimensione di apertura diminuisce:\nZona 2: riduzione dell'illuminazione del 28%, 3,8 x 1,4 mm\nZona 3: riduzione dell'illuminazione del 37%, 3,7 x 1,3 mm