3M ITALIA - 3MI7000103787 3M PELTOR H505B CUFFIA NERA - 7000103787

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
2000000917146
Artikelnummer
3MI7000103787
Herstellernummer
7000103787
Hersteller
3MI
Farbe:
schwarz
Le cuffie per saldatura 3M™ PELTOR™ H505B sono costituite da bardatura nucale a basso profilo e sono progettate per essere utilizzate con elmetti per saldatura come il nostro Elmetto per saldatura 3M™ Speedglas™ serie 9100. La protezione di 24 dB fornisce l'attenuazione moderata necessaria nella maggior parte delle applicazioni di saldatura.\nGoditi protezione acustica confortevole durante la saldatura grazie alle cuffie per saldatura 3M™ PELTOR™ H505B\n.\nSono appositamente progettate per essere utilizzate con elmetto per saldatura, come l'elmetto per saldatura 3M™ Speedglass™ serie 9100 e presentano design della coppa moderno e linee sottili. Oltre all'aspetto, il design a basso profilo si adatta bene alla maggior parte degli elmetti per saldatura, così come la coppa semi-morbida riduce al minimo la trasmissione dei suoni striduli, causa di distrazione.\n\nLa bardatura nucale è certificata CE e testate secondo la norma N 352 e riducono i livelli di rumore fino a 24 dB. I morbidi cuscinetti in schiuma aiutano a ridurre la pressione intorno alle orecchie, per la massima comodità degli utilizzatori per lunghi periodi. Con sospensione a due punti per una distribuzione equilibrata della pressione, questa cuffia avanzata offre la protezione confortevole di cui i professionisti hanno bisogno\n.\nI cuscinetti e gli inserti in schiuma, acquistabili come kit igienico, sono facili da sostituire quando si usurano o si danneggiano, favorendo una maggiore durata del prodotto.


