3M ITALIA - 3MI7000099384 HDT AN 105 26 TUBI TERMOREST - 7000099384

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 105 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 26 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dickwandig
Packung
1 ST
EAN
8712403573419
Artikelnummer
3MI7000099384
Herstellernummer
7000099384
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
105 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
26 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
4:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
0.001 m
Halogenfrei:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
4.7 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
UL-Zulassung:
nein



