3M ITALIA - 3MI7000099375 HDT AN 12 3 TUBI TERMORESTR - 7000099375

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dickwandig
Packung
15 ST
EAN
8712403573327
Artikelnummer
3MI7000099375
Herstellernummer
7000099375
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
4:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
0.001 m
Halogenfrei:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
2 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
UL-Zulassung:
nein


